※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
多目的弁低圧リリーフ弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03589061
品番
F-C2GLP-G03-03-10
参考基準価格(税別)
¥392,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ノーマルクローズ形で、パイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様
●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC24Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側
種類
C2形電磁比例低圧減圧弁
呼び径
3/8
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
※~3.5[※~35]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※画像は代表画像を使用しています。