※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
比例弁電磁比例リリーフ弁
JRPL-G02-2-20-N
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
※~14[※~140]
※~14[※~140]
※~21[※~210]
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03590120
品番
JRPL-G02-2-20-N
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
※~14[※~140]
仕様
●デザイン番号:20●ソレノイド記号:DC12Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側
種類
Jシリーズ電磁比例リリーフ弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※最低圧力調整ねじ(手動調整ねじ)は、出荷時に設定済ですが、初期調整や電気的故障などソレノイドに電流を印加できない場合は、最低圧力調整ねじで調圧可能です。圧力調整するときは、初期位置を確認、記録し、調整してください。圧力調整ねじを右に回すと圧力は上昇します。通常運転状態に復帰後は、初期位置へ戻し、ロックナットを締めてください。
※画像は代表画像を使用しています。