※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
直動形リリーフ弁 リモートコントロール用
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~16[15~160]
1.5~16[15~160]
1.5~25[15~250]
1.5~31.5[15~315]
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03587670
品番
CR-G02P-2-10-F
参考基準価格(税別)
¥58,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.5~16[15~160]
接続方法
ガスケット取付形
制御ポート
Pポート制御
仕様
●デザイン番号:10●オプション記号:キャップ付ねじ調整形
種類
直動形リリーフ弁
呼び径
1/4
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※画像は代表画像を使用しています。