曜日別特売
JRS-G06-1-BD-40 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03593672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRS-G06-1-BD-40 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03593672
JRS-G06-1-BD-40 電磁操作弁付リリーフ弁 ダイキン工業 03593672

電磁操作弁付リリーフ弁JRS-G06-1-BD-40

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
この商品は圧力調整範囲・回路が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~7[※~70]
回路
ノーマルオープン形(消磁時アンロード)
注文コード
03593672
品番
JRS-G06-1-BD-40
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。

圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
※~7[※~70]
回路
ノーマルオープン形(消磁時アンロード)
仕様
デザイン番号:40
種類
Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁
呼び径
3/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
ベント
ローベント形
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。なお、タンクポートの背圧は0.5MPa{5kgf/cm2}以下にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安全弁として使用する場合は、回路の設定圧力より1~1.5MPa{10~15kgf/cm2}高く設定してください。
※小流量の場合は、設定圧力が不安定になる場合がありますので、7L/min以上で使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする