※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
電磁比例パイロットリリーフ弁
JRP-G02-2-N-30-01
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03591940
品番
JRP-G02-2-N-30-01
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様
●デザイン番号:30●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●構造記号:直動形
種類
Jシリーズ電磁比例パイロットリリーフ弁
呼び径
1/4
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
※~16[※~160]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※画像は代表画像を使用しています。