曜日別特売
MS2-500VC 単動式シリンダ(MSシリーズ) RIKEN(理研機器) 63401959

単動式シリンダ(MSシリーズ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃26日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
付属カップラ
VC-70-R3
最大出力(kN)
200
注文コード
63401959
品番
MS2-500VC
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
シリンダ内径(Φmm)
60.5
ストローク(mm)
500
ねじ径
ピストン:M40 × 2、カラー:M82 × 2、ベース:M40 × 2
概略質量(kg)
21.3
ねじ長さ(mm)
ピストン:40、カラー:50
仕様
ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)
710
受圧面積(cm2)
28.74
最大出力(kN)
200
必要油量(cm3)
1437
シリンダ外径(Φmm)
82
ピストン径(Φmm)
53
ねじにがし長さ(mm)
6
付属カップラ
VC-70-R3
位置
カップラ:61
ねじ深さ(mm)
ベース:39
突き出し長さ(mm)
ピストン:46、カップラ:≒80
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする