代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.7×0.7×50 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#400
#120
¥6,198
#180
¥6,198
#300
¥6,198
#400
¥6,198
#600
¥6,198
#800
¥6,198
#1000
¥6,198
#1200
¥6,198
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
04578477
品番
NSOS07A
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9479
粒度
#400
長さ(mm)
50
幅(mm)
0.7
厚さ(mm)
0.7
サイズ
0.7×0.7×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーンミニ