アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×10×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×10×50mm
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
トラスコ品番
選択してください
214-6017
214-6050
214-6303
214-6319
214-6578
214-8853
214-8879
214-9181
214-9432
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559787
NSO081S
214-6303
#400
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04560977
NSP081S
214-8879
600
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04566218
NSR081S
214-9432
1200
ニュースーパーストーン平板
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04567941
NSV081S
214-6050
80
ニュースーパーストーン平板
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04569971
NSW081S
214-9181
1000
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04570768
NSG081S
214-8853
#180
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04577287
NSL081S
214-6578
#300
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04580060
NSB081S
214-6017
800
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
04584366
NSE081S
214-6319
#120
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください