代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×10×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1000
80
¥1,298
600
¥1,298
800
¥1,298
1000
¥1,298
1200
¥1,298
#120
¥1,298
#180
¥1,298
#300
¥1,298
#400
¥1,298
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04569971
品番
NSW081S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9181
粒度
1000
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×10×50mm