アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×2×100
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×2×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-5985
214-6087
214-6309
214-6321
214-6574
214-6788
214-6861
214-8355
214-9469
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04562158
NSP082
214-9469
600
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04568458
NSL082
214-6309
300
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04576569
NSB082
214-5985
800
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04577549
NSW082
214-6861
1000
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04581207
NSV082
214-8355
80
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04582747
NSG082
214-6321
180
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04585800
NSO082
214-6087
400
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04588390
NSR082
214-6788
1200
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
04588968
NSE082
214-6574
120
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください