代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×2×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
300
80
¥619
120
¥619
180
¥619
300
¥619
400
¥619
600
¥619
800
¥619
1000
¥619
1200
¥619
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04568458
品番
NSL082
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6309
粒度
300
長さ(mm)
100
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×2×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板