アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×2×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
トラスコ品番
選択してください
214-6257
214-6299
214-6627
214-6806
214-6878
214-8469
214-8555
214-8560
214-8578
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561948
NSW082S
214-6627
1000
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04561966
NSG082S
214-6878
#180
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04564538
NSO082S
214-6257
#400
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04572561
NSE082S
214-6299
#120
0.8x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04575921
NSR082S
214-8560
1200
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04576456
NSP082S
214-8555
600
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04579019
NSB082S
214-6806
800
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04581512
NSV082S
214-8578
80
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04584926
NSL082S
214-8469
#300
0.8×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください