代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×2×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1200
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04575921
品番
NSR082S
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8560
粒度
1200
サイズ
0.8×2×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
0.8