曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×4×100

ニュースーパーストーン 0.8×4×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×4×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×4×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560119NSL084214-6643300
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04561257NSB084214-6824800
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04568711NSG084214-6013180
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04572692NSO084214-6266400
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04576219NSE084214-9213120
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04576508NSW084214-60511000
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04577917NSV084214-664880
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04578818NSR084214-67871200
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
04580830NSP084214-9154600
¥2,200
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする