代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×4×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
120
80
¥1,298
120
¥1,298
180
¥1,298
300
¥1,298
400
¥1,298
600
¥1,298
800
¥1,298
1000
¥1,298
1200
¥1,298
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04576219
品番
NSE084
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9213
粒度
120
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×4×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板