曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×4×150

ニュースーパーストーン 0.8×4×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×4×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×4×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04569332NSW084L214-68681000
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04571651NSR084L214-66521200
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04572010NSL084L214-6795300
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04577750NSO084L214-6579400
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04581557NSV084L214-834980
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04581636NSE084L214-6611120
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04588767NSP084L214-6283600
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04589072NSG084L214-6048180
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする