代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.8×4×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
400
80
¥1,898
120
¥1,898
180
¥1,898
300
¥1,898
400
¥1,898
600
¥1,898
1000
¥1,898
1200
¥1,898
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04577750
品番
NSO084L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6579
粒度
400
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
厚さ(mm)
0.8
サイズ
0.8×4×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板