曜日別特売

ニュースーパーストーン 0.8×6×50

ニュースーパーストーン 0.8×6×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 0.8×6×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559681NSV086S214-8808800.8×6×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04560846NSP086S214-67796000.8×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04560968NSG086S214-8854#1800.8×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04561212NSL086S214-8572#3000.8×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04561327NSE086S214-6242#1200.8x6x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04575607NSR086S214-666012000.8×6×50mmニュースーパーストーン平板
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04580866NSB086S214-93848000.8×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04582038NSO086S214-8564#4000.8×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
04584662NSW086S214-847910000.8×6×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥1,650
¥929
¥1,022(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする