曜日別特売
NSL086S ニュースーパーストーン 0.8×6×50 アルゴファイルジャパン 04561212

代表画像

NSL086S ニュースーパーストーン 0.8×6×50 アルゴファイルジャパン 04561212
NSL086S ニュースーパーストーン 0.8×6×50 アルゴファイルジャパン 04561212

ニュースーパーストーン 0.8×6×50

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度#300
内容量1枚注文コード04561212品番NSL086S
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8572
粒度
#300
サイズ
0.8×6×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする