代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×10×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#180
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04586326
品番
NSG150S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6271
粒度
#180
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×10×50mm