曜日別特売

ニュースーパーストーン 1.5×1×50

ニュースーパーストーン 1.5×1×50 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 1.5×1×50 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1.5
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561126NSP151S214-88586001.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04561711NSR151S214-848112001.5×1×50mmニュースーパーストーン平板
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04566848NSL151S214-6061#3001.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04569587NSW151S214-849310001.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04573708NSB151S214-62988001.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04583332NSE151S214-6590#1201.5x1x50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04585389NSV151S214-6606801.5×1×50mmニュースーパーストーン平板
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04586071NSG151S214-8549#1801.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
04589221NSO151S214-6275#4001.5×1×50mmニュースーパーストーン平板タイプ
¥850
¥479
¥527(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする