代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×1×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
800
80
¥479
600
¥479
800
¥479
1000
¥479
1200
¥479
#120
¥479
#180
¥479
#300
¥479
#400
¥479
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04573708
品番
NSB151S
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6298
粒度
800
サイズ
1.5×1×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1.5