代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×6×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1200
80
¥4,198
120
¥4,198
180
¥4,198
300
¥4,198
400
¥4,198
600
¥4,198
800
¥4,198
1000
¥4,198
1200
¥4,198
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04570190
品番
NSR156L
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6311
粒度
1200
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
1.5
サイズ
1.5×6×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板