代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1.5×6×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#120
80
¥1,498
600
¥1,498
800
¥1,498
1000
¥1,498
1200
¥1,498
#120
¥1,498
#180
¥1,498
#300
¥1,498
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04576657
品番
NSE156S
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6863
粒度
#120
サイズ
1.5x6x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
1.5