代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1×10×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
120
80
¥2,498
120
¥2,498
180
¥2,498
300
¥2,498
600
¥2,498
800
¥2,498
1000
¥2,498
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04566121
品番
NSE110
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6659
粒度
120
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1
サイズ
1×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板