曜日別特売
NSB101 ニュースーパーストーン 1×1×100 アルゴファイルジャパン 04559611

代表画像

NSB101 ニュースーパーストーン 1×1×100 アルゴファイルジャパン 04559611
NSB101 ニュースーパーストーン 1×1×100 アルゴファイルジャパン 04559611

ニュースーパーストーン 1×1×100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度800
内容量1枚注文コード04559611品番NSB101
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9172
粒度
800
長さ(mm)
100
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1
サイズ
1x1x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする