代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1×1×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1200
80
¥929
120
¥929
180
¥929
300
¥929
400
¥929
600
¥929
800
¥929
1000
¥929
1200
¥929
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04577382
品番
NSR101L
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6820
粒度
1200
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
1
サイズ
1x1x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板