代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1×4×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#400
80
¥619
600
¥619
800
¥619
1000
¥619
1200
¥619
#120
¥619
#180
¥619
#300
¥619
#400
¥619
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04562262
品番
NSO104S
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6561
粒度
#400
サイズ
1×4×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1