代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×10×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
120
120
180
300
400
600
800
1000
1200
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04582948
品番
NSE210
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8470
粒度
120
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
サイズ
2×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板