代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×4×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#300
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04568230
品番
NSL204S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8913
粒度
#300
サイズ
2×4×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
4
厚さ(mm)
2