代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×6×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
600
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04559961
品番
NSP206
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6234
粒度
600
長さ(mm)
100
幅(mm)
6
厚さ(mm)
2
サイズ
2x6x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板