代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 2×6×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#120
80
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04559988
品番
NSE206S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8915
粒度
#120
サイズ
2x6x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
2