代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×10×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
600
80
¥7,498
120
¥7,498
180
¥7,498
300
¥7,498
400
¥7,498
600
¥7,498
800
¥7,498
1000
¥7,498
1200
¥7,498
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04567128
品番
NSP310
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9392
粒度
600
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
サイズ
3×10×100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板