代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×10×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
180
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04570269
品番
NSG310L
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-9174
粒度
180
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
サイズ
3×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板