曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×1×100

ニュースーパーストーン 3×1×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×1×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
1
厚さ(mm)
3
サイズ
3x1x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560058NSW301214-68541000
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04560311NSP301214-6046600
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04563357NSV301214-920380
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04567679NSB301214-6222800
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04569429NSG301214-6828180
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04575099NSL301214-8886300
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04578346NSR301214-62141200
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04585477NSO301214-9417400
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
04586177NSE301214-9183120
¥1,800
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする