代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×1×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
800
80
¥999
120
¥999
180
¥999
300
¥999
400
¥999
600
¥999
800
¥999
1000
¥999
1200
¥999
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04567679
品番
NSB301
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6222
粒度
800
長さ(mm)
100
幅(mm)
1
厚さ(mm)
3
サイズ
3x1x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板