曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×1×150

ニュースーパーストーン 3×1×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×1×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
3
サイズ
3x1x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559751NSW301L214-84921000
¥2,450
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04565692NSE301L214-8579120
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04566997NSL301L214-6040300
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04571127NSV301L214-664780
¥2,450
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04573559NSO301L214-6866400
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04575589NSR301L214-62761200
¥2,450
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04579807NSP301L214-9215600
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04581609NSB301L214-9152800
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
04587367NSG301L214-6022180
¥2,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする