代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×1×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
120
80
¥1,398
120
¥1,498
180
¥1,498
300
¥1,498
400
¥1,498
600
¥1,498
800
¥1,498
1000
¥1,398
1200
¥1,398
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04565692
品番
NSE301L
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8579
粒度
120
長さ(mm)
150
幅(mm)
1
厚さ(mm)
3
サイズ
3x1x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板