アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×1×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
1
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
800
1000
1200
#180
#300
トラスコ品番
選択してください
214-5996
214-6095
214-6832
214-8565
214-8844
214-9216
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04568422
NSB301S
214-9216
800
3x1x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
900
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
04576962
NSV301S
214-6095
80
3x1x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
900
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
04583192
NSR301S
214-6832
1200
3x1x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
900
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
04585870
NSG301S
214-5996
#180
3×1×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
900
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
04586281
NSW301S
214-8844
1000
3x1x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
900
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
04587507
NSL301S
214-8565
#300
3×1×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
900
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください