代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×1×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#180
80
¥509
800
¥509
1000
¥509
1200
¥509
#180
¥509
#300
¥509
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04585870
品番
NSG301S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-5996
粒度
#180
サイズ
3×1×50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板タイプ
長さ(mm)
50
幅(mm)
1
厚さ(mm)
3