代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×2×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
180
80
¥2,798
120
¥2,798
180
¥2,798
300
¥2,798
400
¥2,798
800
¥2,798
1000
¥2,798
1200
¥2,798
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04587586
品番
NSG302L
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8846
粒度
180
長さ(mm)
150
幅(mm)
2
厚さ(mm)
3
サイズ
3x2x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板