代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×2×50
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
1200
80
¥929
400
¥929
600
¥929
800
¥929
1000
¥929
1200
¥929
#120
¥929
#180
¥929
#300
¥929
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04562070
品番
NSR302S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6090
粒度
1200
サイズ
3x2x50mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
3