曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×4×100

ニュースーパーストーン 3×4×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×4×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
サイズ
3x4x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04564091NSL304214-6626300
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04567959NSP304214-6033600
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04568808NSG304214-8874180
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04569849NSR304214-62971200
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04575081NSV304214-923580
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04576271NSW304214-88521000
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04582616NSE304214-7006120
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04583752NSO304214-6243400
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
04586010NSB304214-6296800
¥6,600
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする