代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×4×100
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
180
80
¥3,798
120
¥3,798
180
¥3,798
300
¥3,798
400
¥3,798
600
¥3,798
800
¥3,798
1000
¥3,798
1200
¥3,798
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04568808
品番
NSG304
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8874
粒度
180
長さ(mm)
100
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
サイズ
3x4x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板