曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×4×150

ニュースーパーストーン 3×4×150 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×4×150 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
サイズ
3x4x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561939NSE304L214-8864120
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04562201NSW304L214-94851000
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04563592NSB304L214-8547800
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04569411NSG304L214-8482180
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04569867NSP304L214-6634600
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04577278NSR304L214-65561200
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
04586448NSL304L214-9251300
¥9,900
¥5,598
¥6,158(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする