代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×4×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
180
120
¥5,598
180
¥5,598
300
¥5,598
600
¥5,598
800
¥5,598
1000
¥5,598
1200
¥5,598
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04569411
品番
NSG304L
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8482
粒度
180
長さ(mm)
150
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
サイズ
3x4x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板