アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×6×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
サイズ
3x6x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6026
214-6232
214-6856
214-8526
214-8837
214-9208
214-9259
214-9430
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04562621
NSR306L
214-6026
1200
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04563278
NSG306L
214-8837
180
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04565369
NSO306L
214-9259
400
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04572290
NSE306L
214-9208
120
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04580322
NSL306L
214-8526
300
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04581600
NSB306L
214-6856
800
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04582370
NSP306L
214-6232
600
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
04585556
NSV306L
214-9430
80
¥
14,850
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください