代表画像
アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×6×150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
800
80
¥8,398
120
¥8,398
180
¥8,398
300
¥8,398
400
¥8,398
600
¥8,398
800
¥8,398
1200
¥8,398
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04581600
品番
NSB306L
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6856
粒度
800
長さ(mm)
150
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3
サイズ
3x6x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板