曜日別特売
NSWDIB ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100 アルゴファイルジャパン 04586877

代表画像

NSWDIB ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100 アルゴファイルジャパン 04586877
NSWDIB ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100 アルゴファイルジャパン 04586877

ニュースーパーストーン丸棒 Φ3.18×100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
粒度1000
内容量1本注文コード04586877品番NSWDIB
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-8880
粒度
1000
長さ(mm)
100
サイズ
Φ3.18x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン丸棒
直径×長さ(mm)
Φ3.18×100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする