曜日別特売
NSBD 5B ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100 アルゴファイルジャパン 04578976

ニュースーパーストーン丸棒 Φ5×100

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
04578976
品番
NSBD 5B
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

金型研磨用砥石です。

トラスコ品番
695-7710
長さ(mm)
100
幅(mm)
5
粒度
800
色
青
直径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする